淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/80 45° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59120778
品番
PG370-S/8045EL-15A
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
寸法H(mm)
15.8
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
1/2
外径D(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材