淡路マテリア
PG370 S/80 90° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
350
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
14
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59121679
品番
PG370-S/80EL-350A
参考基準価格(税別)
¥413,560
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
355.6
寸法F(mm)
533.4
呼び径(A)
350
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材