AN-L-40S-UC_900L イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】 I-VALUE 59122975

イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59122975品番AN-L-40S-UC_900L
参考基準価格(税別)¥3,465販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

穴あけ作業不要のアングル
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする