画像準備中

イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59123018 品番AN-L-40WP-FG_1800L
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

穴あけ作業不要のアングル
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ドブメッキ 長さ(mm)1800 サイズ1800L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8 長穴(mm)11×25 釘穴(mm)4.5 穴種両面長穴+釘穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする