ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディタイプ
ハンディポリッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59124199
品番
HDP-46
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
用途
溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り
長さ(mm)
175
幅(mm)
16
粒度
(#)46
高さ(mm)
10