ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
バリキレブラシEX Φ50 C#180
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
59124269
品番
BREX-C509
参考基準価格(税別)
¥17,920
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度
(#)180
砥材
シリコンカーバイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛丈(mm)
25
外径(mm)
50
線径(mm)
1
注意
※専用アーバーを使用してください。