ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
木製フィッティングルーム折れ戸タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59125188
品番
2315-1392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。 天井板は付いていません
用途
【特記事項】鏡 15W相当LED(コード約2.9m付き) 1点掛けフック付き ドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます。)) カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)
質量(kg)
62
サイズ(cm)
幅87×奥行91.5×高さ210
寸法(cm)
間口:幅67×高さ184 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
素材
木製 強化コート紙貼り
注意
※【ご注意ください 】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。【ご注意ください 】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
北海道地方
数量1につき
¥
6,370
/
税込
¥
7,007
沖縄地方
数量1につき
¥
7,980
/
税込
¥
8,778
離島
数量1につき
¥
7,980
/
税込
¥
8,778