ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 販売トレー・バスケット
ノーブランドの ケーキトレー・パントレー
パイ皿(100枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
702000280
注文コード
59125486
品番
SR-1413
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オーブンを使うどんな料理にも使えます。パン、パイ、タルト、ピザにもお使い下さい。
寸法(mm)
140×86×13(外径×底径×高さ)
コード
702000280
耐熱温度(℃)
230
容量(cc)
約130
内径(mm)
120