ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 販売トレー・バスケット
ノーブランドの ケーキトレー・パントレー
パウンド(100枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
702000260
注文コード
59125547
品番
SP-1240
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オーブンを使うどんな料理にも使えます。3サイズあります。
寸法(mm)
129×79×38(外寸×高さ)
内寸(mm)
112×64
コード
702000260
耐熱温度(℃)
230
底寸法(mm)
98×49