ノーブランド
ノーブランドの ラップ・消耗品・食品包材
ノーブランドの 弁当小物
ノーブランドの アルミ・紙・フードケース
スーパークリスタルケース浅口(耐熱フィルム) 2000枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59125906
品番
12A
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
高さ(mm)
20
径(Φmm)
110
コード
702000020
耐熱温度(℃)
180
底径(Φmm)
70
注意
※電子レンジ・オーブンともにOK。(180℃で30分以内を目安に)
※空焼き厳禁。
※オーブントースターや直火は使用不可。