ノーブランド
ノーブランドの ラップ・消耗品・食品包材
ノーブランドの 弁当小物
ノーブランドの アルミ・紙・フードケース
スーパークリスタルケース浅口(耐熱フィルム) 2000枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59125915
品番
13A
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
高さ(mm)
18.5
径(Φmm)
120
コード
702000030
耐熱温度(℃)
180
底径(Φmm)
83
注意
※電子レンジ・オーブンともにOK。(180℃で30分以内を目安に)
※空焼き厳禁。
※オーブントースターや直火は使用不可。