アルミケース(500枚入合紙入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)23 底寸法(mm)44 注文コード59126290 品番朝顔4A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は高さ・底寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

お弁当の仕切りとしてだけではなくグラタンやマドレーヌ、パンやケーキの敷物など幅広くお使いいただけます。ケースの内側を艶仕様にすることで食品の色を反射し、より華やかに、より鮮やかに食卓を演出します。生産工程の工夫により剥離性が格段に向上し、作業効率アップを実現しました。コンパクト包装により、狭い調理場でもスペースを取りません。

高さ(mm)23 コード528000230 底寸法(mm)44
注意
※電子レンジ使用不可。
※酸性や塩分の強い食品を長時間置くと、変色したり穴が開くことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする