朝顔7F アルミケース(500枚入合紙入) ノーブランド 59126308

アルミケース(500枚入合紙入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)30底寸法(mm)76注文コード59126308品番朝顔7F
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お弁当の仕切りとしてだけではなくグラタンやマドレーヌ、パンやケーキの敷物など幅広くお使いいただけます。ケースの内側を艶仕様にすることで食品の色を反射し、より華やかに、より鮮やかに食卓を演出します。生産工程の工夫により剥離性が格段に向上し、作業効率アップを実現しました。コンパクト包装により、狭い調理場でもスペースを取りません。

高さ(mm)30コード528000250底寸法(mm)76
注意
※電子レンジ使用不可。
※酸性や塩分の強い食品を長時間置くと、変色したり穴が開くことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする