ウロコジグ タチコロ200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #215G パープルゴールド/ブラックベリー 注文コード59132127 品番#215G パープルゴールド/ブラックベリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水抜けの良いクイックダートからのゆったりとしたフォールアクションが特徴。きびきびと逃げ惑うベイトフィッシュ。ふらふらと弱ったベイトフィッシュの両方を演出できます。また、テール部分の両サイドエッジが抵抗となり、ジグをテールからブレーキをかけるイメージで、簡単に横へ向かせることが可能に。少ない力での操作性の良さを実現しています。テンポの早い誘い、遅い誘い、どちらにも対応できますので様々なコンビネーションでジギングをお楽しみください。

仕様【釣り方】ソルトルアー【フィールド】オフショア 全長(mm)173 #215G パープルゴールド/ブラックベリー フック 対象太刀魚(タチウオ) 自重(g)200
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする