すべり止めシート ベージュ 90×100cm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59133649 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

キッチン シェルフライナー 洗える 滑り止めシート 食器や調理器具のズレ防止

用途【食器棚や引き出しに敷いて食器がズレるのを防ぐ】食器棚や引き出しに敷くことで食器がズレたり動いたりするのを防ぐシート。引き出しやキッチンの吊り戸棚の調理器具なども動きにくく、整理しやすい。【棚や引き出しをキズや汚れから守る】棚や引き出しをキズや汚れから守ります。【お好きなサイズにカット可能・洗えるので衛生的】カットしてもほつれずお好きなサイズで使える。汚れたら洗えるので衛生的。【まな板の滑り止めやマットのズレ防止にも使える】まな板の滑り止めや、カーペットやマットのズレ防止、オープナーとしても。 材質PVC ベージュ 質量(g)194 寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする