ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

(565件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 59134839 品番 2.5×120
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。

全長L(mm)120 最大結束径(Φmm)30 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40〜85 幅(mm)2.5 特性耐候 ループ引張強度最小値(N[kgf])80[8.2] 厚さ(mm)1 用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。
※乾燥すると割れやすくなる場合があります。保管する場合は密閉することを推奨します。
袋を開封して乾燥している場合は、水を含んだスポンジ等を袋に入れて袋を密封し、一晩放置をしてください。
この方法でケーブルタイに水分がいきわたり、回復します。
※厳寒期には室温(約25℃)にしばらく置いてからご使用ください。
※一度ご使用された製品を再度ご使用にされることで、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
※表面に白い粉が発生する場合がありますが、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 565
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
配線作業
建設業・工事業

元請様が使っていたので購入してみました。
有名メーカーのインシュロックは耐久性、強度はあるが値段は高いです。
この商品は値段も安く、強度も問題ないと思いました。
屋外等での耐久性も問題ないかと思います。

対象商品:
81412785
2026-03-21
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

強度、耐候性ともにブランド品に劣ることなく、熱や振動・紫外線で強度が要求されるバイク用でも劣化しにくく安心して使えます。リピート品です。

2026-03-06
用途:
高枝のまとめ用
運輸・通信業

ブルーベリーの木が実がなると横に広がるので、これを2本つないで広がらない様にしています。他、電柱にプレートを取り付ける際も、これを2〜3本つないで使っています。締め込みが簡単なので紐を使うより作業が楽です。

対象商品:
57789263
2026-03-27
用途:
車の整備に

後付けの電装品の配線をまとめるのにちょうどいいサイズで
60本ですがすぐなってしまうけどお値段が手頃で助かります

2026-02-26
用途:
機材の固定
松尾建設株式会社 様 (建設業・工事業)

2.5mm幅で200mmまでの長さケーブルタイは、ホームセンター等では取扱がすくなく、ケーブルをつなぐことなく意匠的にきれいに納めることができた

2026-02-19
用途:
二輪車敗戦処理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質について当初はモノタロウさんオリジナルの物で価格も安い為、大丈夫かなと思い慎重に使っていました。品質耐久性共に大丈夫でしたので、今ではいろいろなサイズを使わせて頂いています。

2025-12-27
用途:
販売商品の部品固定やマイカーの配線等に
運輸・通信業

エンジンルーム内での劣化や破損もありませんので安心して使えると思います。

ただ屋外の炎天下ですと耐候タイプとはいえどうなのかな?と・・・
最近の紫外線量は半端ないですからね!

車のDIYで使うレベルなら何の問題もないと思われます。

2026-01-28
用途:
車の配線がメイン
自動車・二輪車・自転車関連業

太さや長さ、使い勝手全て満足です。
様々なサイズが展開されているので、自分の用途に合わせて揃えておくとイザというとき便利に使えます。
安定のモノタロウブランドでお求めやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする