曜日別特売
FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587
FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587
FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587
FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587
FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587
FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587
FS-3018HF豪雪型 PS 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 59137587

中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59137587
品番
FS-3018HF豪雪型 PS
参考基準価格(税別)¥402,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。

仕様
耐風・耐震補強仕様
質量(kg)
417.2
高さ(mm)
2385
タイプ
豪雪型
奥行(mm)
1790
間口(mm)
3050
床面積(m2)
5.46
色(扉)
プラチナシルバー
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち戻り費用」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※また、再配達におおよそ7~10営業日程度の日数がかかりますので、予めご了承ください。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする