※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAM4-4R アダプタ- ハイロック 59139538 CAM4-4R アダプタ- ハイロック 59139538 CAM4-4R アダプタ- ハイロック 59139538

アダプタ-

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6.35 チューブ外径(inch)1/4 注文コード59139538 品番CAM4-4R
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はチューブ外径D・チューブ外径など29種類から選べます 他の種類を見る

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【TR(PT)】1/4 d最小7.11 l15.75 L37.08 d14.57 チューブ外径(Φmm)6.35 二面幅h(mm)【対面距離(六角)】14.28 チューブ外径(inch)1/4 二面幅h(inch)【対面距離(六角)】9/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする