ハイロック
ハイロックの 継手・パイプ
ハイロックの 継手
ハイロックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
25.4
チューブ外径(inch)
1
注文コード
59142968
品番
CLMA16-12R
参考基準価格(税別)
¥17,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
その他
【TR(PT)】3/4
A
31.24
d
最小15.74
l
36.83
B
26.41
L
49.02
L1
42.2
チューブ外径(Φmm)
25.4
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】38.1
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】34.92
チューブ外径(inch)
1
二面幅H(inch)
【対面距離(六角)】1-1/2
二面幅h(inch)
【対面距離(六角)】1-3/8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材