その他【TRc(PT)】1/8
A16.76
d最小7.11
l42.1
L49.31
L135.71
l128.5
ドリル径【パネル穴】14.68
チューブ外径(Φmm)3/8
二面幅H(mm)【対面距離(六角)】19.05
二面幅h(mm)【対面距離(六角)】17.46
パネル厚(mm)最大11.17
チューブ外径(inch)3/8
二面幅H(inch)【対面距離(六角)】3/4
二面幅h(inch)【対面距離(六角)】11/16
二面幅h1(inch)【対面距離(六角)】3/4
二面幅h1(mm)【対面距離(六角)】19.05