その他【TRc(PT)】3/4
A24.38
d最小15.74
l63.6
L73.51
L147.21
l138.3
ドリル径【パネル穴】25.79
チューブ外径(Φmm)3/4
二面幅H(mm)【対面距離(六角)】28.57
二面幅h(mm)【対面距離(六角)】31.75
パネル厚(mm)最大16.76
チューブ外径(inch)3/4
二面幅H(inch)【対面距離(六角)】1-1/8
二面幅h(inch)【対面距離(六角)】1-1/4
二面幅h1(inch)【対面距離(六角)】1-3/16
二面幅h1(mm)【対面距離(六角)】30.16