施設備蓄に帰宅困難時を想定した防災セット
災害時、帰宅が困難になった人々を支えるために設計されたセットです。エアーマットや枕、アイマスクで快適な休息をサポートし、マスク・ばんそうこう・ウェットティッシュで衛生面の不安にも対応。不織布スリッパやストーンペーパーの非常用食器折り紙など、現場で「本当に必要なもの」が揃った実用性の高いセットです。5年保証付きアイテムも含まれており、長期備蓄にも安心。
材質:連絡袋:PVC、ばんそうこう:PVC、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム(石灰石由来)・高密度ポリエチレン、不織布マスク:不織布、持ち運びエアー枕:PVC、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、耳栓:PU・ポリエチレン、非常用アルミ防寒寝袋:アルミ蒸着PET、不織布スリッパ:不織布、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、災害用エアーマット:PE・PA、エアーポンプ:ポリプロピレン。サイズ:連絡袋:約350×250×20mm、ばんそうこう:約12×53mm、非常用食器折り紙:195×195mm(1枚あたり)、不織布マスク:約175×95mm、持ち運びエアー枕:200×320×100mm、立体スポンジアイマスク:200×70mm、耳栓:Φ13×24mm(1個あたり)/35×37×17mm(ケース)、非常用アルミ防寒寝袋:約1000×2000mm、不織布スリッパ:約280×110mm、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:150×200mm(1枚あたり)、災害用エアーマット:2000×600×60mm(空気注入時)、エアーポンプ:295×50×50mm。セット内容:連絡袋×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1、災害時用エアーマット(200×60×6cm)×1、エアーポンプ(手動タイプ)×1