カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59148699 品番75741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,801
販売価格(税別)
18,910

転がして学ぶ!創造力広がる迷路ブロックセット!
組み立てた迷路にビー玉を転がして遊べる楽しい「カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。1180ピース+ビー玉50個入りの大容量セットで、立体迷路作りを通じて空間認識力や論理的思考力を育てます。コースブロック・坂道ブロック・ベースブロックなど多彩な形状でギミック満載のコースも作成可能。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。

セット内容カラフルころころ迷路ブロック(123ピース)×10 材質PP、ガラス 寸法(mm)最大ピース:70×70、プラケース:520×348×194 梱包内容プラケース入り 適合年齢(歳)3
注意
※ブロックの色は取り混ぜになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする