iPad10.9用多機能ケース ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59148760 品番91907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,400
販売価格(税別)
3,091

耐衝撃・高機能設計で、iPadをしっかり守る
iPad10.9インチ(第10世代)に対応した、実用性と保護性能を兼ね備えた多機能ケースです。シリコン×ポリカーボネートの二重構造で落下や衝撃からiPadを強力にガード。回転スタンド付きで縦横どちらでも快適に操作でき、動画視聴や作業におすすめです。持ち運びに便利なショルダーベルト(長さ調整可能)と、手にしっかりフィットするハンドストラップも装備しているので、手元からの落下も防ぎます。
材質:本体:PC・シリコン、ショルダーベルト:ポリエステル、ひも通し・リムーバー:ABS。サイズ:外寸:270×205×20mm、内寸:249×180mm。セット内容:本体×1、ショルダーベルト×1、リムーバー×1、ひも通し×1

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。 セット内容本体×1、ショルダーベルト×1、リムーバー×1、ひも通し×1 材質本体:PC・シリコン、ショルダーベルト:ポリエステル、ひも通し・リムーバー:ABS 寸法(mm)【外寸】270×205×20【内寸】249×180
注意
※iPad第10世代10.9インチ専用の保護ケースです。iPadは付属しません。本製品は防水加工はされておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする