iPad10.9インチ用EVAケース ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59148769 品番91908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410

教室でも職場でも活躍軽量&頑丈なEVA素材ケース
教室や職場での使用にぴったり軽くて丈夫なEVA素材を採用したiPad10.9インチ(第10世代)専用ケースです。耐衝撃性に優れたEVA素材が、万が一の落下や衝突からiPadをしっかり保護。軽量設計なので、お子さまの通学やビジネスバッグへの持ち運びも快適。手になじむラウンド形状で扱いやすいケースです。取っ手付きなので、フックなどに引っ掛けて保管もでき、教室やオフィスの机まわりにもスッキリ収まります。
材質:EVA、ABS。サイズ:外寸:280×273×20mm、内寸:249×180mm

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。 セット内容本体のみ 材質EVA、ABS 寸法(mm)【外寸】280×273×20【内寸】249×180
注意
※iPadは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする