ソーラー式LED矢印板ハイブリット型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59148891 品番D-090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。

用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。 質量(kg)約4 幅(cm)横:78 縦:44 使用電池単一2本 厚さ(cm)約3 LED使用数(個)30 連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
注意
※日中太陽光を当てないとソーラー充電は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする