曜日別特売
GUC-1102R-BS リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所 59153039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUC-1102R-BS リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所 59153039
GUC-1102R-BS リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所 59153039
GUC-1102R-BS リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所 59153039
GUC-1102R-BS リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所 59153039

リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじ【管用ねじ(B)】R1/4
適合銅管外径(mm)【A】6
内容量1袋(10個)注文コード59153039品番GUC-1102R-BS
販売価格(税込)¥2,507
販売価格(税別)
2,279

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキねじ【管用ねじ(B)】R1/4寸法L1(mm)28差込深さ(mm)【L1】7【L2】9.5穴径d(Φmm)最小5対辺H1(mm)14対辺H2(mm)14適合銅管外径(mm)【A】6
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする