※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLC-2032R-BS リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所 59153529 GLC-2032R-BS リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所 59153529 GLC-2032R-BS リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所 59153529 GLC-2032R-BS リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所 59153529

リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59153529 品番 GLC-2032R-BS
販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ ねじ【管用ねじ(B)】R1/4 寸法L1(mm)21 寸法L2(mm)22 差込深さ(mm)【L1】7【L2】11 穴径d(Φmm)最小8 対辺H1(mm)14 対辺H2(mm)17 適合銅管外径(mm)【A】9.53
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする