※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじ【管用ねじ(B)】G1/4
適合銅管外径(mm)【A】9.53
内容量1袋(10個)注文コード59155498品番GPC-7032G-BS
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。