※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIN-8T-BS リング式銅管継手(計装用) インサート 群協製作所 59160145 GIN-8T-BS リング式銅管継手(計装用) インサート 群協製作所 59160145 GIN-8T-BS リング式銅管継手(計装用) インサート 群協製作所 59160145

リング式銅管継手(計装用) インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合銅管外径(mm)【A】12.7 注文コード59160145 品番GIN-8T-BS
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は適合銅管外径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)1 穴径d(Φmm)最小9.7 適合銅管径【B】内径10.7mm 適合銅管外径(mm)【A】12.7
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする