DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 水平器・水準器・墨出器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 水準器/水平器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 水平器・レベル
ブルーレベル(Φ50ホールソー用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59160511
品番
ML-2MT-BL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ブルーレベルで見やすくなった
スイッチボックスのケガキが楽にできる
Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付
磁石3個付
目盛り付
ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます
垂直・水平
仕様
個装梱包:ブリスター・台紙
個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g
材質
PMMA(アクリル樹脂)
質量(g)
74
本体サイズ(mm)
51×13×95
関連資料:
(1.61MB)