DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 試験対策用品
新人工具5点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5点)
セット内容
1.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、2.電工プロニッパー:JK-175、3.お〜らくドライバー:DC-304P-100、4.お〜らくドライバー:DC-304-100、5.チャンネルソケットハンマー(玄能):DCH-250K
注文コード
59160705
品番
SJK-5SET-B2
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット
電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
セット内容
1.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、2.電工プロニッパー:JK-175、3.お〜らくドライバー:DC-304P-100、4.お〜らくドライバー:DC-304-100、5.チャンネルソケットハンマー(玄能):DCH-250K
関連資料:
(5.56MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表