曜日別特売

クロワッサンワッフルベーカーCW-300

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード59161220品番1112300NN0000
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

クロワッサン+ワッフルのハイブリットスイーツです。
余分な油脂やシュガーが手前に流れる構造になっており、人気のベルギーワッフル(リエージュタイプ)にも最適!
プレートの交換がお客様でも可能な為、水洗いが出来て衛生的です。
SBW-300、BA-300、CA-300にもお客様で交換可能!

高さ(mm)蓋開時:555電源(V)AC100消費電力(W)1500枚数焼成取数:専用生地で4枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×505×215
注意
※特注にて単相200Vに変更可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする