HHC42 ハンソーレール ハンソーランナー ダイケン 59161308 HHC42 ハンソーレール ハンソーランナー ダイケン 59161308

ハンソーレール ハンソーランナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード59161308 品番HHC42
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。

用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。 仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下 材質スチール(クロメート) 耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り) 名称ハンソーランナー
取扱説明書:(3.62MB)
注意
※ハンソーレールの取付け方・使い方を誤ると、吊った荷物の落下や製品の破損などの重大な事故の原因となります。死亡事故または重傷を受ける可能性も想定されます。取付・保守点検の前に必ずこの施工要領書を熟読し、各項の注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
※正規の取付方法以外での取付けや改造はしないで下さい。
※ハンソーレールは足場作業での資材運搬専用に開発された製品で、メーカーハンガーレール等を加工し独自に製造された製品への安全保障等はできません。
※ハンソーレールは、仮設足場の強度を300kgとして設計しております。必ず仮設足場利用の可否を含め、強度が確保されているかご確認のうえ、ご使用ください。
※取付不良による躯体、外壁等の破損及びそれらに起因する事故等の損害の責任は負いかねます。
※作業は下に作業者や通行人がいないことを確認してから行ってください。
※足場との接触による破損および擦り傷防止のため、建地そ柱養生材で保護してください。
※作業開始前の点検や定期自主検査を必ず実施してください。
※ブラケット取付ピッチは1800mmまたは1829mmを厳守してください。
※ストッパーとアイボルトセットはランナー脱落防止のために、必ず取り付けてください。
※ハンソーランナーは耐荷重:150kg(1個吊り当り)、300kg(2個吊り当り)。ブラケットピッチ間荷重は150kg以下となります。
※ホイストランナーは荷揚げ耐荷重:250kg(ホイスト本体重量を35kgで想定した場合の耐荷重です)。250kg以上の資材を荷揚げする場合、ホイストランナーは使用できません。躯体、足場等にホイストを固定してご使用ください。
※アイボルトセットに連結するロープとフックは別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする