男子パンツ USA-90

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59161615 品番 USA-90【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7984,698
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ホワイト 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズフリー サイズ(cm)82 股下(cm)88(フリー) ウエスト(cm)82 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする