イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の トラック輸送・運送用品
イノベックス(旧:ダイオ化成)の トラックシート
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
防炎・防水カラーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
59161728
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,498
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
周囲ハトメ付
色
ホワイト
備考
防炎U類(公財)日本防炎協会認定品
寸法(m)
1.8×2.1
引張強度(N)
(縦)69(横)69
生地厚(mm)
0.35
引張強度(N/cm)
(縦)559/3(横)539/3
注意
※ゴムバンドは同梱されていません。※使用環境により耐候性には差があります。