※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELショウマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 外径(Φmm)230 許容荷重(N[kgf])29400(3000) 注文コード59161859 品番EL-230A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98018,980
この商品は外径・許容荷重・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番816-5931 質量(kg)5.4 高さ(mm)50 外径(Φmm)230 ボルトM24 レベル調整量(mm)12以下 許容荷重(N[kgf])29400(3000)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする