栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ねじ込み式キャスター
栃木屋の ストッパーなしねじ込み式キャスター
重量用キャスター(ボルト型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質
鉄
材質(車輪)
ウレタン
注文コード
59162008
品番
TCA-540SA-BAU65【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,198
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
OA機器・台車等
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
許容荷重(kg)
204
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
93
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
ポール車輪
注意
※受注手配品です