※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
50mmx25m 布粘着テープ(30巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59162087
品番
EA944NC-1B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,848
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,800
¥
11,680
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
梱包用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
スフモス+PETウーリー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA944NC-1B
材質
スフモス+PETウーリー
芯径(mm)
76(3インチ)
主な用途
梱包用