スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59162315 品番TSN-EDS300H【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮タイプのため長さ調整が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途オプション部品として。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番528-4831 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(m)0.8〜3 内径(Φmm)175 外径(Φmm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする