歩行車リトルターン ハイタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59162446 品番532-315【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥45,98028,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さく回れて小さくしまえる、最小クラスの歩行車です。
全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。
折りたたみ時の幅(26cm)が小さく、収納にも便利です。
買物にも便利な大容量バッグを搭載しています。
ハンドル高さ調節スイッチには、使用中不意にハンドルがさがることがないよう、誤作動防止のキャップがついています。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル 質量(kg)6.5 ワインレッド 積載荷重(kg)6未満 寸法(cm)幅48×奥行65×高さ74〜86(6段階/2.4)、折りたたみ時:幅26×高さ74、座面:幅34×奥行22、座面高:47、ハンドル内幅:34 機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て バッグ容量(L)12 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪20×後輪20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする