※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 換気/設備用品
エスコの フレキシブルダクト
[直径510mm用]5mフレキシブルダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59162471
品番
EA897NC-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,000
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に
適合本体
EA897NA-5
サイズ
直径510mm×5m