※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59163889
品番
011A2UEE22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途
海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
トラスコ品番
387-0608
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)
max:670、min:450
ねじ径
W7/8
ねじ長さS(mm)
155
枠長l(mm)
325
穴径(mm)
b:33
使用荷重(kN)
25.5
注意
※長さLmin〜Lmaxは目安であり、保証するものではありません。