※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル両ハッカー(生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59163898
品番
011A2AHH19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途
海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
トラスコ品番
387-2222
材質
スチール、表面処理:生地
寸法L(mm)
max:650、min:440
ねじ径
W3/4
ねじ長さS(mm)
142
枠長l(mm)
300
口開きW(mm)
21
使用荷重(kN)
5.4
注意
※長さLmin〜Lmaxは目安であり、保証するものではありません。