※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

011A2UEE16 枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック 59163907 011A2UEE16 枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック 59163907

枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59163907 品番 011A2UEE16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1回転で左右同時に締付けが行えます。

用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。 トラスコ品番387-2240 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法L(mm)max:520、min:350 ねじ径W5/8 ねじ長さS(mm)120 枠長l(mm)250 穴径(mm)b:24 使用荷重(kN)12.7
注意
※長さLmin〜Lmaxは目安であり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする