Slice(スライス)
Slice(スライス)の カッター
Slice(スライス)の カッターナイフ関連品
セラミックユーティリティ替刃 替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6パック×2枚)
注文コード
59164169
品番
10523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
セラミック替刃です。
刃先ラウンド構造により、作業中の怪我予防対策・労災軽減にお役立ちます。
対応製品番号:10490・10491・10492です。
トラスコ品番
216-9110
適合本体
10490/10491/10492/10594
材質
刃:セラミック
全長(mm)
61.8
色
白
刃厚(mm)
0.78
注意
※刃物ですので取扱い・保管には十分気おつけてください。
※無理な力を加える事で刃先が折れる事が御座います。
※利用時に手袋・保護メガネの利用を推奨いたします。
※利用時は周囲の状況を確かめて、安全にご利用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません