※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボーセイ
ボーセイの 釘
ボーセイの リベット・鋲
テープ連結リベット アルミ/鉄
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
59164309
品番
ABS-41-OPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
トラスコ品番
357-6551
材質
【リベットボディ】アルミ【マンドレル】鉄
リベット径(Φmm)
3.2
リベット長さ(mm)
5.4
カシメ板厚(mm)
0.5〜1.6
フランジ径(Φmm)
6.4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません