※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボーセイ
ボーセイの 釘
ボーセイの リベット・鋲
テープ連結リベット アルミ/アルミ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000本)
注文コード
59164467
品番
ABA-53-OPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
トラスコ品番
357-6542
材質
【リベットボディ】アルミ【マンドレル】アルミ
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
9.2
カシメ板厚(mm)
3.2〜4.8
引張強度(N)
1020
せん断強度(N)
850
フランジ径(Φmm)
7.9
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません