セット内容本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書質量(g)約1000(バッテリー含む)消費電力(W)18(待機時1)電源本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)351×236×36機能EPG番組録画ガイド(日):8充電時間(時間)約5スピーカー2W+2W液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC)再生可能ファイル形式動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXTTVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)防水IPX7(リモコンはIPX6)駆動時間(時間)約2