※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59164896 品番2PNCT 4C-0.75 3M
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 仕様介在:〇 定格電圧(V)600 許容電流(A)12 使用温度(℃)最高:75、最低温度(固定):-40、最低温度(移動):-25 材質(シース)クロロプレンゴム 材質(絶縁体)EPゴム 曲げ半径(mm)42以上 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 シース標準厚さ(mm)1.8 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)10.4 導体抵抗(Ω/km)26.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする